Motion
60104577
Lime à motifs américains - Forme de main, coupe double, 10 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745362
N° MFR60104577
Prix7.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - Forme de main, coupe double, 10 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745362
N° MFR60104577

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 po
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Épaisseur  
    1/4 po
  • Largeur/diamètre  
    31/32 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Main
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
60104577 60104577 10" BASTARD CUT HAND F
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes à main sont utilisées pour le retrait rapide du métal sur les coins tranchants, les épaules et les surfaces planes. Ils sont semblables aux limes plates, mais sans le cône.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif