Motion
60104593
Lime à motifs américains - Forme de main, coupe double, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745364
N° MFR60104593
Prix3.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - Forme de main, coupe double, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745364
N° MFR60104593

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.1563 po
  • Épaisseur  
    5/32 po
  • Largeur/diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Deuxièmement
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Main
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
FIL À MAIN DE 60104593 60104593 6 PO, DEUXIÈME COUPE
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes à main sont utilisées pour le retrait rapide du métal sur les coins tranchants, les épaules et les surfaces planes. Ils sont semblables aux limes plates, mais sans le cône.; Les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon