Motion
60104635
6 po de long, coupe lisse, lime à motif américain à la main; double coupe, épaisseur totale de 5/32 po, attache
N° D’ARTICLE MI11745367
N° MFR60104635
Prix3.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po de long, coupe lisse, lime à motif américain à la main; double coupe, épaisseur totale de 5/32 po, attache
N° D’ARTICLE MI11745367
N° MFR60104635

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    6 po
  • Épaisseur  
    5/32 po
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Main
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
60104635 60104635 6" SMOOTH CUT HAND FIL
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes à main sont utilisées pour le retrait rapide du métal sur les coins tranchants, les épaules et les surfaces planes. Ils sont semblables aux limes plates, mais sans le cône. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.