Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Épaisseur5/32 po
- Largeur21/32 po
Détails
- Grossièreté de la coupeBastard
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeCouteau
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes à couteau sont utilisées pour les rainures de clavette, les fentes et les angles aigus. Ils s’effilent au point.