Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
- Épaisseur1/4 po
- Largeur1-1/32 po
Détails
- Grossièreté de la coupeDeuxièmement
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeCouteau
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes à couteau sont utilisées pour les rainures de clavette, les fentes et les angles aigus. Ils sont effilés au point; les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires.