Motion
60104981
Lime à motifs américains - forme ronde, coupe double, 4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745377
N° MFR60104981
Prix4.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - forme ronde, coupe double, 4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745377
N° MFR60104981

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    4 po
  • Largeur/diamètre  
    5/32 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Deuxièmement
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Ronde
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
DEUXIÈME COUPE ROND FI 60104981 60104981 4 PO
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes rondes sont utilisées pour agrandir les trous et les coins. La lime est conique et peut être utilisée pour limer une variété de tailles de trous; les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif