Motion
60105038
Lime ronde à motif américain, coupe lisse, longueur de 4 po; coupe double, pince
N° D’ARTICLE MI11745379
N° MFR60105038
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime ronde à motif américain, coupe lisse, longueur de 4 po; coupe double, pince
N° D’ARTICLE MI11745379
N° MFR60105038
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    4 po
  • Largeur
    5/32 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Ronde
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
COUPE LISSE ROND FI 60105038 60105038 4 PO
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes rondes sont utilisées pour agrandir les trous et les coins. La lime est conique et peut être utilisée pour limer une variété de tailles de trous; les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif