Motion
60105103
Lime à motifs américains - forme carrée, coupe double, 10 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745380
N° MFR60105103
Prix9.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - forme carrée, coupe double, 10 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745380
N° MFR60105103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 po
  • Épaisseur globale
    0.3750 po
  • Épaisseur  
    3/8 po
  • Largeur/diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Carré
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
60105103 60105103 10" BASTARD CUT SQUARE
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes carrées sont des limes à double coupe utilisées pour limer les fentes, rainures, rainures, coins intérieurs et trous carrés. Ils sont coniques vers la pointe et les quatre côtés sont égaux.