Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Épaisseur globale0.3125 po
- Épaisseur5/16 po
- Largeur/diamètre5/16 po
Détails
- Grossièreté de la coupeDeuxièmement
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeCarré
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires; les limes carrées sont des limes à double coupe utilisées pour limer les fentes, les rainures, les rainures de clavette, les coins intérieurs et les trous carrés. Ils sont coniques vers la pointe et les quatre côtés sont égaux.