Motion
60105145
10" Long, Second Cut, Square American-Pattern File; Double Cut, 3/8" Overall Thickness, Tang
N° D’ARTICLE MI11745383
N° MFR60105145
Prix9.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10" Long, Second Cut, Square American-Pattern File; Double Cut, 3/8" Overall Thickness, Tang
N° D’ARTICLE MI11745383
N° MFR60105145

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 po
  • Épaisseur  
    3/8 po
  • Largeur
    3/8 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Deuxièmement
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Carré
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
DEUXIÈME COUPE CARRÉE DE 60105145 60105145 10 PO
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires; les limes carrées sont des limes à double coupe utilisées pour limer les fentes, les rainures, les rainures de clavette, les coins intérieurs et les trous carrés. Ils sont coniques vers la pointe et les quatre côtés sont égaux.