Motion
60105228
10 po de long, coupe bastard, lime à motif américain conique; coupe unique, pince
N° D’ARTICLE MI11745387
N° MFR60105228
Prix7.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 po de long, coupe bastard, lime à motif américain conique; coupe unique, pince
N° D’ARTICLE MI11745387
N° MFR60105228

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 po
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Application
    Scie conique
  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Célibataire
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Cône
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
BANDE ÉTROITE 60105228 60105228 10 PO FILE0
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents parallèles en diagonale étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse. Les limes coniques sont triangulaires et conçues pour limer une variété de scies. La lime a des bords coupés pour limer les gorges entre les dents de scie.