Motion
60105236
Lime à motif américain conique de 4 po de long; coupe unique, pince
N° D’ARTICLE MI11745388
N° MFR60105236
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motif américain conique de 4 po de long; coupe unique, pince
N° D’ARTICLE MI11745388
N° MFR60105236
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    4 po
  • Largeur
    3/16 po

Détails

  • Application
    Scie conique
  • Coupe
    Célibataire
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Cône
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
60105236 60105236 4" EXTRA SLIM TAPER FI
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou insérée dans une poignée facultative. Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents parallèles en diagonale étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse. Les limes coniques sont triangulaires et conçues pour limer une variété de scies. La lime a des bords coupés pour limer les gorges entre les dents de scie.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif