Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Largeur/diamètre5/8 po
Détails
- ApplicationUsinage
- Grossièreté de la coupeBastard
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeTriangle
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes triangulaires sont utilisées pour nettoyer les coins et limer les matériaux avec des angles inférieurs à 90 degrés. Les limes triangulaires sont coniques jusqu’au point.