Motion
60105319
Lime à motifs américains - forme triangulaire, coupe double, 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745394
N° MFR60105319
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - forme triangulaire, coupe double, 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745394
N° MFR60105319
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    8 po
  • Largeur/diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Application
    Usinage
  • Grossièreté de la coupe
    Deuxièmement
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Triangle
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
DEUXIÈME COUPE 3 3-SQUARE 60105319 60105319 8 PO
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires; les limes triangulaires sont utilisées pour nettoyer les coins et le matériau de limage avec des angles inférieurs à 90 degrés. Les limes triangulaires sont coniques jusqu’au point.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif