Motion
60105327
Lime à motifs américains - forme triangulaire, coupe double, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745395
N° MFR60105327
Price$6.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - forme triangulaire, coupe double, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11745395
N° MFR60105327

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$6.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    6 in
  • Largeur/diamètre  
    15/32 in

Details

  • Application
    Usinage
  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Triangle
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
60105327 60105327 6" SMOOTH CUT 3-SQUARE
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition. Les limes triangulaires sont utilisées pour nettoyer les coins et le matériau de limage avec des angles inférieurs à 90 degrés. Les limes triangulaires sont coniques jusqu’au point.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif