Motion
60105350
6" Long, Bastard Cut, Warding American-Pattern File; Double Cut, 5/64" Overall Thickness, Tang
N° D’ARTICLE MI11745398
N° MFR60105350
Prix5.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6" Long, Bastard Cut, Warding American-Pattern File; Double Cut, 5/64" Overall Thickness, Tang
N° D’ARTICLE MI11745398
N° MFR60105350

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    6 po
  • Épaisseur  
    5/64 po
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Mise en garde
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
60105350 60105350 6" BASTARD CUT WARDING
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l'enlèvement de matières lourdes.; Les limes d'avertissement sont conçues pour le classement ou la réparation de  wards dans les serrures et les clés. Ils ont une conception mince et sont utilisés dans des espaces trop étroits pour que d’autres limes puissent s’adapter.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif