Motion
60193158
Pistolet pneumatique à levier pour pouce de 1/4 po DI - Flexible en nylon de 25 pi de long, entrée de 1/4 po, filetage NPT, 200 psi max.
N° D’ARTICLE MI11745415
N° MFR60193158
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet pneumatique à levier pour pouce de 1/4 po DI - Flexible en nylon de 25 pi de long, entrée de 1/4 po, filetage NPT, 200 psi max.
N° D’ARTICLE MI11745415
N° MFR60193158
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    25.00 pi
  • Taille de l’entrée
    1/4
  • Diamètre intérieur
    1/4 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Pression de service maximale
    200.00 psi
  • Type
    Pistolet pneumatique à levier de pouce

Aperçu

Description du fabricant
60193158 60193158 1/4"X25' ZINC SWIVEL N

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif