Motion
61761979
5mm Diam extérieur, 1/8 BSPP, Connecteur femelle tube poussant pour raccord en laiton plaqué nickel 250 psi max., Raccord tube à BSPP femelle, Joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11746002
N° MFR61761979
Prix24.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5mm Diam extérieur, 1/8 BSPP, Connecteur femelle tube poussant pour raccord en laiton plaqué nickel 250 psi max., Raccord tube à BSPP femelle, Joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11746002
N° MFR61761979

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/8
  • Diamètre extérieur du tube
    5 mm

Détails

  • Style de connexion
    Tube à femelle
  • Type de connexion
    Tube à BSPP femelle
  • À utiliser avec
    Air comprimé, eau
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    BSPP
  • Type
    Connecteur femelle

Aperçu

Description du fabricant
61761979 61761979 5MM TUBE X1/8BSPP 5/PQT