Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1 po, 1-1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/8 po, 7/8 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces6
- Type de pointStandard
- Code PSC5133
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.