Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1 po, 1-1/16 po, 1-1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 1-7/16 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces16
- Type de pointStandard
- Code PSC5133
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.