Motion
63280713
Tuyau de 1/4 po, passage intégral, robinet à bille homologué UL en laiton; 1 pièce, en ligne - flux unidirectionnel, extrémités FNPT x FNPT, poignée à levier, 600 WOG, 150 WSP
N° D’ARTICLE MI11747133
N° MFR63280713
Prix64.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 1/4 po, passage intégral, robinet à bille homologué UL en laiton; 1 pièce, en ligne - flux unidirectionnel, extrémités FNPT x FNPT, poignée à levier, 600 WOG, 150 WSP
N° D’ARTICLE MI11747133
N° MFR63280713

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/4 po

Détails

  • Style de poignée
    Levier
  • Matériel
    Laiton, acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Type de connexion de port
    FNPT x FNPT
  • Style de transfert
    Complet
  • Pression nominale
    150 psi
  • Matériau du siège
    PTFE renforcé
  • Style
    En ligne - Flux unidirectionnel
  • Type
    Homologué UL
  • Évaluation WOG
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
PORT PLEINE LONGUEUR 63280713 63280713 1/4 PO LAITON B