Motion
63280739
Robinet à bille - 1 voie, 1/2 po, corps en laiton, levier
N° D’ARTICLE MI11747135
N° MFR63280739
Prix65.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 1 voie, 1/2 po, corps en laiton, levier
N° D’ARTICLE MI11747135
N° MFR63280739

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix65.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/2 po
  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Direction du débit
    1- Façon
  • Style de poignée
    Levier
  • Matériel
    Acier inoxydable, laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Type de connexion de port
    FNPT x FNPT
  • Style de transfert
    Complet
  • Pression nominale
    150 psi
  • Matériau du siège
    PTFE renforcé
  • Style
    En ligne - Flux unidirectionnel
  • Type
    Homologué UL
  • Évaluation WOG
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
PORT PLEINE LONGUEUR 63280739 63280739 1/2 PO LAITON B