Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau3/4 po
Détails
- Style de poignéeLevier
- MatérielLaiton, acier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Type de connexion de portFNPT x FNPT
- Style de transfertComplet
- Pression nominale150 psi
- Matériau du siègePTFE renforcé
- StyleEn ligne - Flux unidirectionnel
- TypeHomologué UL
- Évaluation WOG600 psi