Motion
63280945
Robinet à bille – 1 voie, 1 port, corps en laiton, levier de verrouillage
N° D’ARTICLE MI11747146
N° MFR63280945
Prix80.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille – 1 voie, 1 port, corps en laiton, levier de verrouillage
N° D’ARTICLE MI11747146
N° MFR63280945

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1 po
  • Taille du port
    1 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Direction du débit
    1- Façon
  • Style de poignée
    Levier de verrouillage
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Type de connexion de port
    FNPT x FNPT
  • Style de transfert
    Complet
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Style
    En ligne - Flux unidirectionnel
  • Type
    Homologué UL
  • Évaluation WOG
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
LEVIER DE VERROUILLAGE FF 63280945 63280945 1 PO HDL B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif