Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau2 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Style de poignéeLevier de verrouillage
- MatérielLaiton
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Type de connexion de portFNPT x FNPT
- Style de transfertComplet
- Matériau du siègePTFE
- StyleEn ligne - Flux unidirectionnel
- TypeHomologué UL
- Évaluation WOG600 psi