Motion
63321962
Largeur de la rainure de clavette de 1 po, style F, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche de 1 po, LOC de 1 po à 6 po, OAL de 20-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11747155
N° MFR63321962
Prix310.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de la rainure de clavette de 1 po, style F, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche de 1 po, LOC de 1 po à 6 po, OAL de 20-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11747155
N° MFR63321962

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix310.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    1 po
  • Longueur maximale de coupe
    6 po
  • Longueur minimale de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    20-1/4 po

Détails

  • Style de broche
    F
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de broche Keyway
    Porte-clés
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux
  • Tolérance maximale de la largeur de la rainure de clavette
    1.0025 po
  • Tolérance minimale de la largeur de la rainure de clavette
    1.0015 po
  • Nombre de cales requises
    7

Aperçu

Description du fabricant
BROCHE 63321962 63321962 1 PO-F HS AVEC BOUT DE CALEÇON(
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les broches de la rainure de clavette sont utilisées pour produire des trous en forme de rainure de clavette dans une pièce
  • Ils peuvent être utilisés avec des cales si la profondeur ne peut pas être brochée en un seul passage
  • Ils nécessitent également une douille de guidage pour produire la rainure de clavette.