Motion
63321988
3mm Largeur de la rainure de clavette, style A, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche de 1/8 po, 13/64 po à 1-1/8 po LOC, 5 po OAL
N° D’ARTICLE MI11747157
N° MFR63321988
Prix49.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3mm Largeur de la rainure de clavette, style A, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche de 1/8 po, 13/64 po à 1-1/8 po LOC, 5 po OAL
N° D’ARTICLE MI11747157
N° MFR63321988

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1/8 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    3.00 mm
  • Longueur maximale de coupe
    1-1/8 po
  • Longueur minimale de coupe
    13/64 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Comp. de taille de clé d'usine standard
    3x3
  • Pas de dent
    3/16 po

Détails

  • Style de broche
    A
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de broche Keyway
    Porte-clés
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux
  • Tolérance maximale de la largeur de la rainure de clavette
    0.1185 po
  • Tolérance minimale de la largeur de la rainure de clavette
    0.1176 po
  • Nombre de cales requises
    1
  • Nombre de dents
    18

Aperçu

Description du fabricant
63321988 63321988 3MM-A BROCHE HS MÉTRIQUE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les broches de la rainure de clavette sont utilisées pour produire des trous en forme de rainure de clavette dans une pièce
  • Ils peuvent être utilisés avec des cales si la profondeur ne peut pas être brochée en un seul passage
  • Ils nécessitent également une douille de guidage pour produire la rainure de clavette.