Motion
63321996
4mm Largeur de la rainure de clavette, style B-1, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche de 1/4 po, 19/64 po à 1-11/16 po LOC, 6-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11747158
N° MFR63321996
Prix58.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4mm Largeur de la rainure de clavette, style B-1, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche de 1/4 po, 19/64 po à 1-11/16 po LOC, 6-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11747158
N° MFR63321996

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1/4 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    4.00 mm
  • Longueur maximale de coupe
    1-11/16 po
  • Longueur minimale de coupe
    19/64 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Comp. de taille de clé d'usine standard
    4x4
  • Pas de dent
    9/32 po

Détails

  • Style de broche
    B1
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de broche Keyway
    Porte-clés
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux
  • Tolérance maximale de la largeur de la rainure de clavette
    0.1579 po
  • Tolérance minimale de la largeur de la rainure de clavette
    0.1569 po
  • Nombre de cales requises
    1
  • Nombre de dents
    16

Aperçu

Description du fabricant
63321996 63321996 4MM-B1 MÉTRIQUE HS BROAC
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les broches de la rainure de clavette sont utilisées pour produire des trous en forme de rainure de clavette dans une pièce
  • Ils peuvent être utilisés avec des cales si la profondeur ne peut pas être brochée en un seul passage
  • Ils nécessitent également une douille de guidage pour produire la rainure de clavette.