Motion
63322036
8mm Largeur de la rainure de clavette, style C-1, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche de 3/8 po, 25/64 po à 2-1/2 po LOC, 11-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11747162
N° MFR63322036
Prix79.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8mm Largeur de la rainure de clavette, style C-1, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche de 3/8 po, 25/64 po à 2-1/2 po LOC, 11-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11747162
N° MFR63322036

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    3/8 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    8.00 mm
  • Longueur maximale de coupe
    2-1/2 po
  • Longueur minimale de coupe
    25/64 po
  • Longueur totale
    11-3/4 po
  • Comp. de taille de clé d'usine standard
    8x7
  • Pas de dent
    3/8 po

Détails

  • Style de broche
    C1
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de broche Keyway
    Porte-clés
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux
  • Tolérance maximale de la largeur de la rainure de clavette
    0.3155 po
  • Tolérance minimale de la largeur de la rainure de clavette
    0.3143 po
  • Nombre de cales requises
    2
  • Nombre de dents
    22

Aperçu

Description du fabricant
63322036 63322036 8MM-C1 MÉTRIQUE HS BROAC
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les broches de la rainure de clavette sont utilisées pour produire des trous en forme de rainure de clavette dans une pièce
  • Ils peuvent être utilisés avec des cales si la profondeur ne peut pas être brochée en un seul passage
  • Ils nécessitent également une douille de guidage pour produire la rainure de clavette.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif