Motion
63322101
22mm Largeur de la rainure de clavette, style F-1, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche de 1 po, LOC 1 po à 6 po, 20-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11747169
N° MFR63322101
Prix343.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22mm Largeur de la rainure de clavette, style F-1, porte-clés - acier haute vitesse, fini brillant, largeur de la carrosserie de la broche de 1 po, LOC 1 po à 6 po, 20-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11747169
N° MFR63322101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix343.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    22.00 mm
  • Longueur maximale de coupe
    6 po
  • Longueur minimale de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    20-1/4 po
  • Comp. de taille de clé d'usine standard
    22x14
  • Pas de dent
    5/8 po

Détails

  • Style de broche
    F1
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de broche Keyway
    Porte-clés
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux
  • Tolérance maximale de la largeur de la rainure de clavette
    0.8667 po
  • Tolérance minimale de la largeur de la rainure de clavette
    0.8651 po
  • Nombre de cales requises
    4
  • Nombre de dents
    26

Aperçu

Description du fabricant
63322101 63322101 22MM-F1 VALEUR MÉTRIQUE H
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les broches de la rainure de clavette sont utilisées pour produire des trous en forme de rainure de clavette dans une pièce
  • Ils peuvent être utilisés avec des cales si la profondeur ne peut pas être brochée en un seul passage
  • Ils nécessitent également une douille de guidage pour produire la rainure de clavette.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif