Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe3/4 po
- Largeur de coupe3/16 po
- Angle inclus45 °
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Type de connexionTige
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCobalt
- Ballerines WeldonOui
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux