Motion
63322374
Coupe-cobalt à angle unique 3/4 x 5/16 po 60&deg, sans revêtement, coupe à droite, OAL 2-1/8 po, tige Diam 3/8 po, raccord de tige, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11747177
N° MFR63322374
Prix220.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-cobalt à angle unique 3/4 x 5/16 po 60&deg, sans revêtement, coupe à droite, OAL 2-1/8 po, tige Diam 3/8 po, raccord de tige, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11747177
N° MFR63322374

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix220.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    3/4 po
  • Largeur de coupe
    5/16 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
63322374 63322374 3/4 X 3/8 X 5/16 60DEG
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux