Motion
63322382
1 x 7/16 po Coupe-cobalt à angle simple 60°, sans revêtement, coupe à droite, OAL 2-1/2 po, tige Diam 1/2 po, raccord de tige, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11747178
N° MFR63322382
Prix281.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 x 7/16 po Coupe-cobalt à angle simple 60°, sans revêtement, coupe à droite, OAL 2-1/2 po, tige Diam 1/2 po, raccord de tige, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11747178
N° MFR63322382

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix281.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1 po
  • Largeur de coupe
    7/16 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
63322382 63322382 1 X 1/2 X 7/16 60 DEG
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux