Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1400 mm
- Angle de la pointe de forage118
- Longueur de cannelure3 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheOxyde
- Qualité de la mècheUsage général
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Type de cannelureSpirale
- Type de pointStandard
- Série301
- Type de tigeDroit
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- À travers le liquide de refroidissementNon
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Le revêtement en oxyde empêche l’accumulation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux
- Les mèches à spirale moyenne, aussi appelées ordinaires, sont utilisées dans des applications générales. Elles sont utilisées sur des matériaux mous et non ferreux.
- Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et dans les trous de forage. Ils sont utilisés pour ponter les coupes interrompues
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.