Motion
63322879
Perceuse 235mm , pointe 118°, cadrage en acier argenté haute vitesse et mèche à tige réduite, fini oxyde, OAL 6 po, tige droite, longueur de cannelure 3 po, coupe à droite, pointe standard, cannelure spiralée, spirale standard
N° D’ARTICLE MI11747196
N° MFR63322879
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse 235mm , pointe 118°, cadrage en acier argenté haute vitesse et mèche à tige réduite, fini oxyde, OAL 6 po, tige droite, longueur de cannelure 3 po, coupe à droite, pointe standard, cannelure spiralée, spirale standard
N° D’ARTICLE MI11747196
N° MFR63322879
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    2350 mm
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Oxyde
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Standard
  • Série
    301
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non

Aperçu

Description du fabricant
63322879 63322879 23.5MM SHK RÉDUIT HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Le revêtement en oxyde empêche l’accumulation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux
  • Les mèches à spirale moyenne, aussi appelées ordinaires, sont utilisées dans des applications générales. Elles sont utilisées sur des matériaux mous et non ferreux.
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et dans les trous de forage. Ils sont utilisés pour ponter les coupes interrompues
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif