Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1 po
- Taille du filetage1/2-27
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNS
Aperçu
Description du fabricant
63323455 63323455 1/2-27 1"OD HSS ROUND
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.