Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Taille du filetage3/4-12
Details
- MatérielAcier haute vitesse
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
Description du fabricant
VALEUR DE DE 63323489 63323489 3/4-12 1-1/2 PO
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.