Motion
63325211
1-5/8 po, 2 po LOC, tige Diam 1-1/4 po, OAL 4-1/2 po, cannelure 6 , embout simple carré en acier haute vitesse, fini TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11747316
N° MFR63325211
Prix131.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-5/8 po, 2 po LOC, tige Diam 1-1/4 po, OAL 4-1/2 po, cannelure 6 , embout simple carré en acier haute vitesse, fini TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11747316
N° MFR63325211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de Coupe  
    2.0000 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1.6250 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiN
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
VALEUR H 63325211 63325211 1-5/8X1-1/4X2 PO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les applications sans coupe centrale ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de dessiner un contour latéral (radial) sur une surface extérieure. Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.