Motion
63326730
M4x0.50 Metric Fine 2 Flute Bright Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 2-1/8" OAL, D4
N° D’ARTICLE MI11747375
N° MFR63326730
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M4x0.50 Metric Fine 2 Flute Bright Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 2-1/8" OAL, D4
N° D’ARTICLE MI11747375
N° MFR63326730

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Taille du filetage
    M8x1.25 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
63326730 63326730 M4X.50 D4 2FL HSS SP P
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif