Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.001000 po
Détails
- Compteur numériqueNon
- Revêtement de finitionÉmail
- ComprendCas
- Mesure maximale16 po
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale12 po
- Arbre rotatifNon
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
Aperçu
Description du fabricant
63327167 63327167 12-16" .001 VISAGE DU CARB
- Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
- Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.