Motion
63327886
Tête dam 1 po, tige dam 1/2 po, 6 cannelures 60° fraise à cobalt, fini brillant, OAL 2-3/4 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11747435
N° MFR63327886
Price$81.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête dam 1 po, tige dam 1/2 po, 6 cannelures 60° fraise à cobalt, fini brillant, OAL 2-3/4 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11747435
N° MFR63327886

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$81.53/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Details

  • Angle de ligne centrale
    30 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Cobalt
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Comprend le pilote
    Non
  • Nombre de cannelures
    6
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CHATTER COB 63327886 63327886 1 PO 60D 6FL
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif