Spécifications
Dimensions
- Montant surdimensionné0.0050 po
- Longueur totale3-13/16 po
- SurdimensionnéOui
- Thread Length9/16 po
- Taille du filetageM11x1.50 mm
Details
- ChambreFiche
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes3
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitH11
- Norme de filetageUNF
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
Description du fabricant
63328595 63328595 5/8-18 3FL +.005 HSS O
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.