Motion
63328702
Taraud droit standard à cannelure en acier haute vitesse et finition brillante 13/16-32 UNS H3 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11747510
N° MFR63328702
Prix107.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud droit standard à cannelure en acier haute vitesse et finition brillante 13/16-32 UNS H3 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11747510
N° MFR63328702

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Surdimensionné
    Non
  • Taille du filetage
    13/16-32 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
63328702 63328702 13/16-32 H3 HSS MAIN B
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.Lustre offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.