Motion
63328777
Taraud droit standard en acier haute vitesse à cannelure, fini brillant 2-1/4 - 16 UNS H5 6-Flute , chanfrein de fiche, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11747516
N° MFR63328777
Prix914.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud droit standard en acier haute vitesse à cannelure, fini brillant 2-1/4 - 16 UNS H5 6-Flute , chanfrein de fiche, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11747516
N° MFR63328777

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix914.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Surdimensionné
    Non
  • Taille du filetage
    2-1/4 - 16 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H5
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
63328777 63328777 2-1/4-16 H5 HSS MAIN P
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccord sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté