Motion
63748693
3 Opérateur, poste de commande à bouton-poussoir, arrêt/fermeture/fermeture (légende), interrupteur à contact momentané, contact NO/NF, NEMA 1
N° D’ARTICLE MI11747716
N° MFR63748693
Prix63.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 Opérateur, poste de commande à bouton-poussoir, arrêt/fermeture/fermeture (légende), interrupteur à contact momentané, contact NO/NF, NEMA 1
N° D’ARTICLE MI11747716
N° MFR63748693

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1-13/16 po
  • Hauteur totale
    5-5/16 po
  • Largeur totale
    2-3/8 po

Détails

  • Intensité
    7
  • Couleur
    Noir/Gris
  • Configuration des contacts
    NON/NF
  • Type de station de commande
    Station de commande
  • Marquages de légende
    Ouverture-fermeture-arrêt
  • Cote NEMA
    1
  • Nombre d’opérateurs
    3
  • Type d’opérateur
    Bouton-poussoir
  • Action de commutation
    Momentané
  • Tension
    24 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
63748693 63748693 240V CA OUVERTURE-FERMETURE-STP