Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale0.0938 po
- Longueur3/16 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageNo 10-24 dans
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME/ANSI B18.3; ASTM F880
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matérielGrade austénitique A2
- Type de pointPlat
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les points plats ont des points complètement plats qui ne s’étendent pas vers l’extérieur
- Ils sont utilisés pour des ajustements et des déménagements fréquents sans déformer le matériau
- Les pointes plates fonctionnent bien dans les matériaux à parois minces
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.