Motion
64101215
1/4-20 UNC, OAL 1/4 po, vis de fixation à pointe plate de qualité acier inoxydable A2 Austenitic, clé 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11747797
N° MFR64101215
Prix0.48 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, OAL 1/4 po, vis de fixation à pointe plate de qualité acier inoxydable A2 Austenitic, clé 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11747797
N° MFR64101215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.48 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.1250 po
  • Longueur
    1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F880
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    Grade austénitique A2
  • Type de point
    Plat
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
FLA DE TEINTURE 64101215 64101215 1/4-20 X 1/4
  • Les points plats ont des points complètement plats qui ne s’étendent pas vers l’extérieur
  • Ils sont utilisés pour des ajustements et des déménagements fréquents sans déformer le matériau
  • Les pointes plates fonctionnent bien dans les matériaux à parois minces
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.