Motion
65111288
M16x2 Grossière métrique, 24mm Largeur sur tous les méplats, sans revêtement, Écrou borgne en acier inoxydable; 28mm Hauteur totale, Austénitique A4, DIN 1587
N° D’ARTICLE MI11748315
N° MFR65111288
Price$45.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M16x2 Grossière métrique, 24mm Largeur sur tous les méplats, sans revêtement, Écrou borgne en acier inoxydable; 28mm Hauteur totale, Austénitique A4, DIN 1587
N° D’ARTICLE MI11748315
N° MFR65111288

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$45.10/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    28.00 mm
  • Taille du filetage
    M16x2.00
  • Largeur sur les talons plats
    24.00 mm

Details

  • Fixation standard
    DIN 1587
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Austénitique A4
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
65111288 65111288 M16X2.00 A4 316 SS ACO
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à forte contrainte; les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les filets saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté