Motion
66023946
Rondelle de blocage fendue - 2.0080 po DI, 2.9360 po DE, 0.4220 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11748488
N° MFR66023946
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 2.0080 po DI, 2.9360 po DE, 0.4220 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11748488
N° MFR66023946
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    2.0390 po
  • Diamètre extérieur maximal
    2.9360 po
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    2.0080 po
  • Diamètre extérieur minimum
    35.90mm
  • Taille de la vis
    2
  • Épaisseur
    0.4220 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dureté
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAIT DE VERROUILLAGE FENDU ZINC DE 66023946 66023946 2 PO
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.