Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po
- Espacement des trous de boulon2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur totale5-5/8 po
- Taille de la plaque4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue4 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- ApplicationManutention des matériaux
- Type de rouletteRigide
- ConstructionÉtampe formée
- Revêtement de finitionZinc
- À utiliser avec39664792
- Capacité de charge800 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- StyleRigide
- Type de roulementRouleau
- Matériau de la rouePhénolique
- Type de matériau de rouePolymère
Aperçu
Description du fabricant
66028168 66028168 4 poX2 PHEN RGD GLIDEMAX